Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterieladegerät Autostar 701, 1800 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     415-pneutec77222
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     77222
EAN/GTIN:
     4030704772220
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie

Professionelles Batteriestart- und Ladegerät in fahrbarer Ausführung zur Anwendung in PKW- und LKW-Werkstätten sowie Landwirtschaft.

Produktbeschreibung:

  • ideal für den harten Werkstattalltag geeignet
  • verfügt über einen ergonomisch geformten Tragegriff
  • wenn der Motor gestartet ist, schaltet das Gerät automatisch ab
  • eine Fernbedienung ist daher nicht mehr erforderlich
  • inkl. Zeitschaltuhr zur kontrollierten Schnellladung
  • 6 Ladestromeinstellungen + Booster
  • Ladespannung: 12 /24 V
  • Ladestrom: 75 A + Booster 580 A
Weitere Informationen:
Breite:
320 mm
Gewicht:
32,6 kg
Höhe:
745 mm
Länge:
483 mm
Leistung:
1800 Watt
Typ:
Batterieladegerät
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Starthilfe, autobatterieladegerät 12v, autoladegerät, kfz ladegerät 50a, Batterieladegerät, Batterietestgerät, Elektoromobilität, Pneutec, Starthilfegerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 687,81*
€ 825,28*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 1.148,05*
€ 1.290,93*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 825,28*
€ 982,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 810,18*
€ 964,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 760,72*
€ 905,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 720,33*
€ 857,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 687,81*
€ 818,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
77232
ab € 370,88*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
77223
ab € 1.874,18*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
77224
ab € 2.617,24*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
77220
ab € 361,74*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
77221
ab € 440,63*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
77230
ab € 635,02*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
77231
ab € 981,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.