Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterieladegerät Autostar 2000, 3500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterieladegerät Autostar 2000, 3500 W
Artikel-Nr.:
     415-pneutec77224
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     77224
EAN/GTIN:
     4030704772244
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie

Professionelles Batteriestart- und Ladegerät in schwerer, fahrbarer Ausführung zur Anwendung in PKW- und LKW-Werkstätten sowie Landwirtschaft. Höchste Lade- und Startströme, dank Drehstromtechnik (380 V).

Produktbeschreibung:

  • ideal für den harten Werkstattalltag geeignet
  • wenn der Motor gestartet ist, schaltet das Gerät automatisch ab
  • eine Fernbedienung ist daher nicht mehr erforderlich
  • inkl. Zeitschaltuhr zur kontrollierten Schnellladung
  • ausgestattet mit CPS zum Schutz der elektronischen Fahrzeugkomponenten wie Motorsteuerung, Airbag, u.ä.
  • 12 Ladestromeinstellungen + Booster
  • Ladespannung: 12 /24 V
  • Ladestrom: 120 A + Booster 2000 A

CPS - Car Protection System:

  • ist das patentierte System zum Schutz der elektronischen Fahrzeugkomponenten bei Starthilfevorgänge
  • Überspannungen werden verhindert

Autostar Programm:

  • Startfunktion (Boosten) im Sicherheitsmodus
  • verfügt über das CPS-Schutzsystem, es ermöglicht das gefahrlose Starten (Boosten) von Fahrzeugen
  • elektronische Steuerung überprüft den Ladezustand der Batterie
  • Starthilfe startet nur unter bestimmten Bedingungen
  • Steuerung überwacht die Ausgangsspannung, um die Bordelektronik zu schützen
Weitere Informationen:
Breite:
330 mm
Gewicht:
89,2 kg
Höhe:
770 mm
Länge:
575 mm
Leistung:
3500 Watt
Typ:
Batterieladegerät
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Starthilfe, autobatterieladegerät 24v, autoladegerät, Batterieladegerät, Batterietestgerät, Elektoromobilität, Pneutec, Starthilfegerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.617,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.975,91*
€ 3.541,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.913,59*
€ 3.467,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.743,36*
€ 3.264,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.627,01*
€ 3.126,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.617,24*
€ 3.114,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
77232
ab € 370,88*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
77223
ab € 1.874,18*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
77220
ab € 361,74*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
77221
ab € 440,63*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
77230
ab € 635,02*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
77231
ab € 981,39*
Ähnlich
Helvi
77222
ab € 687,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.