Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helvi Autostar 701 77222 Kfz-Ladegerät 12 V, 24 V 50 A 50 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1893117-BP
Hersteller:
     Helvi
Herst.-Nr.:
     77222
EAN/GTIN:
     4030704772220
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Helvi Autostar 701 77222 Kfz-Ladegerät 12 V,24 V 50 A 50 A

Batteriestart- und Ladegerät Autostar 701

Inkl. Zeitschaltuhr
Leistungsaufnahme 1800 W
Ladespannung 12/24 V
Ladestrom 50A + Booster 580A
6 Ladestromeinstellungen + Booster

Professionelles Batteriestart- und Ladegerät in fahrbarer Ausführung zur Anwendung in PKW- und LKW-Werkstätten sowie Landwirtschaft.
Das Batteriestart- und Ladegerät der Serie Autostar ist ideal für den harten Werkstattalltag geeignet. Wenn der Motor gestartet ist, schaltet das Gerät automatisch ab, eine Fernbedienung ist daher nicht mehr erforderlich.
Inkl. Zeitschaltuhr zur kontrollierten Schnellladung

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 12 V,24 V · Betriebsspannung (LOV): 230 V · Gewicht: 31300 g · Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten: Start/Stopp geeignet,Starthilfe · Ladestrom bei 12V: 50 A · Ladestrom bei 24V: 50 A · Produktabmessung, Breite: 487 mm · Produktabmessung, Höhe: 745 mm · Produktabmessung, Länge: 320 mm · Starthilfestrom (12 V): 580 A · Starthilfestrom (24 V): 580 A

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 320 x 487 x 745 mm
Produktabmessung, Höhe:
745 mm
Produktabmessung, Länge:
320 mm
Produktabmessung, Breite:
487 mm
Marke:
Helvi
Starthilfestrom (24 V):
580 A
Ladestrom bei 12V:
50 A
Ladestrom bei 24V:
50 A
Akkuspannung (LOV):
12 V | 24 V
Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten:
Start/Stopp geeignet | Starthilfe
Starthilfestrom (12 V):
580 A
Betriebsspannung (LOV):
230 V
Gewicht:
31300 g
Produkt-Art:
Kfz-Ladegerät
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Starthilfe, autobatterieladegerät 12v, autoladegerät, kfz ladegerät 50a, Helvi, 77222, Autostar 701, Akku-Ladegeräte, Akku Ladegeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 689,56*
€ 812,69*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 1.143,71*
€ 1.288,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.288,40*
€ 1.533,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.280,21*
€ 1.523,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.229,83*
€ 1.463,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.180,34*
€ 1.404,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.143,71*
€ 1.361,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
77232
ab € 371,15*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
77223
ab € 1.871,43*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
77224
ab € 2.603,17*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
77220
ab € 362,76*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
77221
ab € 440,96*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
77230
ab € 636,45*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
77231
ab € 985,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.