Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterieladegerät Autostar 300, 480 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterieladegerät Autostar 300, 480 W
Artikel-Nr.:
     415-pneutec77220
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     77220
EAN/GTIN:
     4030704772206
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie

Professionelles Batteriestart- und Ladegerät zur Anwendung in PKW-Werkstätten.

Produktbeschreibung:

  • ideal für den harten Werkstattalltag geeignet
  • verfügt über einen ergonomisch geformten Tragegriff
  • wenn der Motor gestartet ist, schaltet das Gerät automatisch ab
  • eine Fernbedienung ist daher nicht mehr erforderlich
  • 2 Ladestromeinstellungen + Booster
  • Ladespannung: 12 V
  • Ladestrom: 25 A + Booster 300 A
Weitere Informationen:
Breite:
345 mm
Gewicht:
14,4 kg
Höhe:
280 mm
Länge:
250 mm
Leistung:
480 Watt
Typ:
Batterieladegerät
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Starthilfe, autobatterieladegerät 12v, autoladegerät, kfz ladegerät 25a, Batterieladegerät, Batterietestgerät, Elektoromobilität, Pneutec, Starthilfegerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 361,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,77*
€ 543,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,88*
€ 524,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,60*
€ 494,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,00*
€ 467,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,74*
€ 430,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
77232
ab € 370,88*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
77223
ab € 1.874,18*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
77224
ab € 2.617,24*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
77221
ab € 440,63*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
77230
ab € 635,02*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
77231
ab € 981,39*
Ähnlich
Helvi
77222
ab € 687,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.