Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterieladegerät Digicar 540 E/1, 1320 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterieladegerät Digicar 540 E/1, 1320 W
Artikel-Nr.:
     415-pneutec77230
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     77230
EAN/GTIN:
     4030704772305
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie

Neueste Generation von professionellen fahrbaren Batterieladegeräten mit Starthilfe. Durch die Verwendung digitaler Steuerung kann die Serie Digicar modernste Fahrzeugmotoren Starten ohne Risiko einer Beschädigung der Fahrzeugelektronik.?

Produktbeschreibung:

  • ideal zum Laden von AGM-, GEL-, Kalzium- und Bleiakkus
  • mit digitalem Amperemeter, Funktionsschalter Ladestrom, Zeitfunktion, Sicherung bei Kurzschluss und Verpolen
  • thermischer Schutz bei zu langen Startvorgängen
  • automatische Lade- und Wartungsfunktion
  • Ladestromeinstellungen stufenlos
  • Ladespannung: 12 /24 V
  • Ladestrom: 55 / 27,5 A + Booster 380 A

CPS - Car Protection System:

  • ist das patentierte System zum Schutz der elektronischen Fahrzeugkomponenten bei Starthilfevorgänge
  • Überspannungen werden verhindert

Digicar Programm:

  • verfügt über die Funktion des sicheren?Starten (Boosten) sowie die Möglichkeit die Batterie zu kontrollieren
  • diese in einem effizienten Modus zu Laden ohne die Batterie von ihren Anschlüssen zu trennen
Weitere Informationen:
Breite:
415 mm
Gewicht:
20,9 kg
Höhe:
650 mm
Länge:
260 mm
Leistung:
1320 Watt
Typ:
Batterieladegerät
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Starthilfe, autobatterieladegerät 24v, autoladegerät, Batterieladegerät, Batterietestgerät, Elektoromobilität, Pneutec, Starthilfegerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 635,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 771,05*
€ 917,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 758,62*
€ 902,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 712,30*
€ 847,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 673,26*
€ 801,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,02*
€ 755,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
77232
ab € 370,88*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
77223
ab € 1.874,18*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
77224
ab € 2.617,24*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
77220
ab € 361,74*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
77221
ab € 440,63*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
77231
ab € 981,39*
Ähnlich
Helvi
77222
ab € 687,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.