Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammer, Eschenstiel, 10000 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschlaghammer, Eschenstiel, 10000 g
Vorschlaghammer, Eschenstiel, 10000 g
Vorschlaghammer, Eschenstiel - Kopfansicht
Artikel-Nr.:
     415-pic3010015119
Hersteller:
     Ruthe
Herst.-Nr.:
     3010015119
EAN/GTIN:
     4016671027488
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer holz
vorschlaghammer

Poduktbeschreibung:

  • VPA/GS geprüft
  • aus Qualitätsstahl, Kopf schwarz lackiert
  • im Gesenk geschmiedet, gehärtet und angelassen
  • Rostschutz durch Pulverlackierung
  • Bahn und Pinne geschliffen
  • mit Ringkeilbefestigung
  • Eschenstiel
Weitere Informationen:
Gewicht:
10000 g
Länge:
900 mm
Norm DIN:
DIN 1042
Typ:
Vorschlaghammer
Weitere Suchbegriffe: vorschlaghammer 900mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 49,84*
€ 65,81*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 47,76*
€ 69,61*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ruthe
3030015119
ab € 16,66*
Ähnlich
Picard
0032200-03-90
ab € 101,00*
Ähnlich
Picard
0000202-03
ab € 36,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.