Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latthammer ChroMoly-Stahlrohrstiel, Nagelhalter, glatte Bahn, 600 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latthammer ChroMoly-Stahlrohrstiel, Nagelhalter, glatte Bahn, TÜV, 600 g
Latthammer ChroMoly-Stahlrohrstiel, Nagelhalter, glatte Bahn, TÜV, 600 g
Latthammer ChroMoly-Stahlrohrstiel, Nagelhalter - Kopfansicht
Artikel-Nr.:
     415-pic0069800
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0069800
EAN/GTIN:
     4016671009392
Suchbegriffe:
Lattenhammer
Latthammer
Zimmerer-Hammer
Zimmermann-Hammer

PICARD Latthammer. Der Latthammer besitzt einen sorgfältig ausgeformten, geschiedeten Hammerkopf, dieser sitzt unverrückbar auf einem nahtlosen Rohr aus Spezialstahl.

Poduktbeschreibung:

  • Zimmerer, Schreiner, Dachdecker, Dachklempner
  • Kopf fein blank geschliffen, transparent, spritzlackiert, korrosionsgeschützt
  • legierter PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
  • Nagelhalter magnetisch
  • hohes Auge bedeutet lange Stielaufnahme im Hammerkopf
  • mit Kopfsicherung
  • Chrom-Molybdän-Stahlrohrstiel
  • 2-Komponenten-Griff, ergonomisch und schwingungsreduziert
  • GS-geprüfte Sicherheit
  • VPA certified
Weitere Informationen:
Gewicht:
600 g
Länge:
315 mm
Norm DIN:
DIN 7239
Typ:
Latthammer
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
1
€ 5,50*
ab € 28,54*
€ 34,90*
1
€ 4,90*
ab € 27,48*
€ 34,90*
3 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 28,70*
€ 35,21*
6 Tage
34
1
€ 4,95*
ab € 28,95*
€ 35,34*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 37,53*
€ 50,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0079080
ab € 50,95*
Ähnlich
Picard
0079000
ab € 49,55*
Ähnlich
Picard
0029800
ab € 25,83*
Ähnlich
Picard
0060000
ab € 12,34*
Ähnlich
Picard
0069810
ab € 28,78*
Ähnlich
Picard
0082000
ab € 26,04*
Ähnlich
Picard
0082010
ab € 19,75*
Ähnlich
Ruthe
3006040019
ab € 22,58*
Ähnlich
Picard
0059080
ab € 48,50*
Ähnlich
Picard
E6023583
ab € 21,42*
Ähnlich
Picard
0059000
ab € 48,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.