Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-nw4000829576 Herst.-Nr.: 05056700001 EAN/GTIN: 4013288034007 |
| |
|
| | |
| diamantbeschichtet · mit Bi-Torsionszone · diese reduzieren den benötigten Anpressdruck und die Gefahr des Abrutschens · für Hand- und Maschinenbetrieb konv. Akkuschrauber · Take it easy Tool Finder System Antrieb: 6,3 mm 1/4 Zoll-Sechskant nach DIN ISO 1173 - C 6,3 Weitere Informationen: | | Antrieb: | 1/4 Zoll Sechskant | Anwendung: | für Schrauben Kreuzschlitz PZD | Ausführung: | BiTorsion, diamatbeschichtet | Größe: | PZ 1 | Länge: | 25 mm | Typ: | Kreuzschlitz-Bit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit (Pozidriv), Bit PZ, Bit Pozidriv, PZ Bit, Pozidriv Bit, PH Torsions-Bit, Phillips Torsions-Bit, Torsions-Bit (Phillips), Torsions-Bit PH, PZ Torsions-Bit, Pozidriv Torsions-Bit, Torsions-Bit (Pozidriv), Torsions-Bit PZ, Pozidriv-Bit-Satz, bit pz1 1/4 25mm, ph torsions-bit, wera pz torsions-bit |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,24* | € 1,72* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,31* | € 1,78* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 1,33* | € 1,82* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,34* | € 1,82* | | | | Lager 415 | | | | 10 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 2,60* | € 3,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|