Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 1/4" DIN3126 C6,3 PZ1x 25mm Diamant Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bit 1/4" DIN3126 C6,3 PZ1x 25mm Diamant Wera
Bit 1/4" DIN3126 C6,3 PZ1x 25mm Diamant Wera
Bit 1/4" DIN3126 C6,3 PZ1x 25mm Diamant Wera
Bit 1/4" DIN3126 C6,3 PZ1x 25mm Diamant Wera
Bit 1/4" DIN3126 C6,3 PZ1x 25mm Diamant Wera
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4013288034007
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     855/ 1BDC-1/25
EAN/GTIN:
     4013288034007
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
BiTorsion
Weitere Informationen:
Größe:
PZ 1
Gesamtlänge:
25 mm
Länge:
25 mm
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,24*
€ 1,66*
1 Tag
72
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,30*
€ 1,74*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,33*
€ 1,78*
1 Tag
72
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,34*
€ 1,78*
4 Tage
18
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,34*
€ 1,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05056702001
ab € 1,24*
Ähnlich
Wera
05056704001
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.