Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-133247 Herst.-Nr.: 5056700001 EAN/GTIN: 4013288034007 |
| |
|
| | |
| Bit für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv 1/4″ DIN 3126 C 6,3 Diamant , BiTorsion
Besonders für Verschraubungen in empfindlichen Materialien und hochwertigen Oberflächen geeignet. Weitere Informationen: | | Größe: | PZ 1 | Gesamtlänge: | 25 mm | Markenname: | Wera | Herstellername: | Wera Werkzeuge GmbH | Herstellerartikelnummer: | 5056700001 | Ursprungsland: | TschechischeRep |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit (Pozidriv), Bit PZ, Bit Pozidriv, PZ Bit, Pozidriv Bit, PH Torsions-Bit, Phillips Torsions-Bit, Torsions-Bit (Phillips), Torsions-Bit PH, PZ Torsions-Bit, Pozidriv Torsions-Bit, Torsions-Bit (Pozidriv), Torsions-Bit PZ, bit pz 1, ph torsions-bit, 3126, 64390005, Bit, Bits, DIN3126, Handwerkzeuge, Kreuzschlitz-Schraubendrehereinsatz, QR5106419, Schraubwerkzeuge, Wera, Werkzeug,, Werkzeugmaschine |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 5 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,53* | € 2,10* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,55* | € 2,12* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,67* | € 2,15* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,81* | € 2,30* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 1,71* | € 2,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|