Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-nw4000818382 Herst.-Nr.: 90 10 165 BK EAN/GTIN: 4003773087533 |
| |
|
| | |
| mit einzigartiger Klingenstabilisierung: kein unabsichtliches Biegen oder Brechen der Klinge · robustes, langlebiges Magnesiumgehäuse · festsitzende Klinge dank hochwertiger Klingenverriegelung: sicherer Sitz beim Schneiden, Schieben und Schaben · flache, ergonomische Schieber separat für Klinge und Stabilisierungsschiene, kein versehentliches Betätigen der SchieberWeitere technische Eigenschaften:· Führung: mit Klingenstabilisierung Weitere Informationen: | | Klingenlänge: | 100 mm | Länge: | 165 mm | Nordwest: | Alles für den Bau 2023 | Typ: | Cuttermesser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cutter-Messer, Cuttermesser, Teppichcutter, Teppichmesser, Teppichschneider, Ersatz-Senker, Senker-Klinge, Multifunktionsmesser, Offiziersmesser, Taschenmesser, Universal-Messer, Universalmesser, cuttermesser 18mm inkl. 3 abbrechklingen, abisolier messer, abisoliermesser knipex, Industriecutter, Messer |
| | |
| | | Angebote (47) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,40* | € 14,40* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 13,30* | € 16,57* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 13,31* | € 16,59* | | | | | 42 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 13,38* | € 16,72* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 19,95* | ab € 19,36* | € 23,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|