Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-KNIPEX9010165BK Herst.-Nr.: 90 10 165 BK EAN/GTIN: 4003773087533 |
| |
|
| | |
| Universal Cuttermesser CutiX Für 18 mm Abbrechklingen
Anwendung Innovative, variabel ausfahrbare Stabilisierungsschiene: vielseitig einsetzbar, schneller arbeiten, präzises Schneiden
Ausführung • Robustes, langlebiges Magnesiumgehäuse: leicht wie Kunststoff, stark wie Alu-Druckguss • Fest sitzende Klinge dank hochwertiger Klingenverriegelung: sicherer Sitz beim Schneiden, Schieben und Schaben • Liegt angenehm in der Hand durch schlanke Form und viele Griffzonen: festes und rutschsicheres Greifen, komfortables Halten • Flache, ergonomische Schieber separat für Klinge und Stabilisierungsschiene, kein versehentliches Betätigen der Schieber
Ausführung • Verlässlicher Begleiter mit einzigartiger Klingenstabilisierung: kein unabsichtliches Biegen oder Brechen der Klinge
Lieferung Erstausrüstung mit hochwertigen japanischen Klingen, zwei Ersatzklingen in Griffschublade Weitere Informationen: | | Klingenbreite: | 18 mm | Länge: | 165 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cutter-Messer, Cuttermesser, Teppichcutter, Teppichmesser, Teppichschneider, Ersatz-Senker, Senker-Klinge, Multifunktionsmesser, Offiziersmesser, Taschenmesser, Universal-Messer, Universalmesser, cuttermesser 18mm inkl. 3 abbrechklingen, abisolier messer, abisoliermesser knipex, Messer, Schere, Cutter, Stanleymesser, KNIPEX |
| | |
| | | Angebote (48) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,40* | € 14,40* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 13,21* | € 15,98* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 13,29* | € 15,99* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 13,33* | € 16,18* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 14,06* | € 16,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|