Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrauben für Mulde Schubkarre CAPITO Carry und Praktica


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Muldenschrauben verzinkter STA L40xB40xH20mm f.CAPITO
Muldenschrauben verzinkter STA L40xB40xH20mm f.CAPITO
Artikel-Nr.:
     415-nw4000818364
Hersteller:
     Carl Capito
Herst.-Nr.:
     10311
EAN/GTIN:
     4027972103115
Suchbegriffe:
Ersatzmulde
Schubkarrenmulde
schubkarrenmulde
Satz Muldenschrauben im Beutel · 4000 818 364: 1 Satz Schrauben im Beutel (4 Senkkopfschrauben mit Schrauben) für Schubkarre Carry und Praktica (4000 818 168 und 4000 818 161)
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Höhe:
20 mm
Länge:
40 mm
Material:
verzinkter Stahl
Nordwest:
Alles für den Bau 2023
Weitere Suchbegriffe: Schubkarre, Zubehör
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 3,17*
€ 4,38*
6 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 2,97*
€ 4,42*
1
€ 7,95*
ab € 2,93*
€ 4,46*
1 Tag
15
1
€ 6,95*
ab € 3,19*
€ 4,74*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 3,91*
€ 5,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Carl Capito
112710
ab € 75,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.