Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAPITO 10311 Muldenschrauben verzinkter Stahl L40xB40xH20mm f.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAPITO 10311 Muldenschrauben verzinkter Stahl L40xB40xH20mm f.
CAPITO 10311 Muldenschrauben verzinkter Stahl L40xB40xH20mm f.
Artikel-Nr.:
     1955B-39976394442
Hersteller:
     Capito
Herst.-Nr.:
     4000818364
EAN/GTIN:
     4027972103115
Suchbegriffe:
Ersatzmulde
Schubkarrenmulde
schubkarrenmulde
Muldenschrauben verzinkter STA L40xB40xH20mm f.CAPITO Satz Muldenschrauben im Beutel · 4000 818 364: 1 Satz Schrauben im Beutel (4 Senkkopfschrauben mit Schrauben) für Schubkarre Carry und Praktica (4000 818 168 und 4000 818 161)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4000818364
Werksnummer:
4000818364
Länge netto mm:
115,00
Breite netto mm:
85,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,070000
Gewicht brutto Kg:
0,070000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Muldenschrauben
Ausfuehrung:
f.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 3,17*
€ 4,38*
Lager 1955
14
1
€ 5,99*
ab € 2,97*
€ 4,42*
1
€ 7,95*
ab € 2,93*
€ 4,46*
2 Tage
15
1
€ 6,95*
ab € 3,19*
€ 4,74*
4 Tage
14
1
€ 4,99*
ab € 3,14*
€ 4,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Carl Capito
112710
ab € 75,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.