Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungsschiene F 160, 1,60 m lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungsschiene F 160, 1,60 m lang
Führungsschiene F 160, 1,60 m lang
Führungsschiene F 160, 1,60 m lang, in Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-mafell204365
Hersteller:
     Mafell
Herst.-Nr.:
     204365
EAN/GTIN:
     4032689158884
Suchbegriffe:
Handkreissäge Führungsschiene
handkreissäge führungsschiene

Für den exakten und sauberen Schnitt bietet MAFELL für eine Vielzahl von Maschinen-Typen das neue Führungsschienen-System F an.Die Gummilippe ist Anlegekante und Ausreißschutz in einem. Für optimale Arbeitsergebnisse wird sie vor dem ersten Schnitt auf Ihre Säge eingeschnitten. Der eloxierte Gleitbelag auf der Schienenoberseite fördert eine angenehme Handhabung und verringert den Schubwiderstand der Handkreissäge. Der im Lieferumfang enthaltene Profilabschluß verhindert am Schienenanfang das Verhaken von Kabel und Absaugschlauch. Die Breite der Schiene wurde so gewählt, dass die komplette Maschinen-Grundplatte beim Schnitt darauf gleitet.

Produktbeschreibung:

  • für Kapp-Sägesystem KSS 400, KSS 400 / 36 V
  • für Tauchsäge MT 55 cc, KST 55 S und KST 55 SE
  • für Handkreissäge MS 55, KSP 55 F, KSP 65 F, KSP 85 Fc, MKS 130 Ec/145 Ec/165 Ec/185 Ec
  • für Akku-Handkreissäge MS 55 / 36 V, KSP 55 / 36 V
Weitere Informationen:
Länge:
1600 mm
passend für:
DSS 300 cc
Weitere Suchbegriffe: Bandsäge, Führungsschiene, Mafell, sägen, Seilsäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,81*
€ 180,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,54*
€ 180,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,99*
€ 172,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,25*
€ 165,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,29*
€ 145,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mafell
918001
ab € 532,26*
Zubehör
Mafell
918002
ab € 582,90*
Zubehör
Mafell
91B001
ab € 706,07*
Zubehör
Mafell
91B002
ab € 753,85*
Zubehör
Mafell
91C601
ab € 924,74*
Zubehör
Mafell
918202
ab € 1.009,73*
Zubehör
Mafell
915701
ab € 369,14*
Zubehör
Mafell
918901
ab € 726,94*
Zubehör
Mafell
918902
ab € 860,91*
Zubehör
Mafell
91B101
ab € 852,28*
Zubehör
Mafell
91B102
ab € 991,44*
Zubehör
Mafell
918501
ab € 1.265,15*
Zubehör
Mafell
917103
ab € 487,99*
Zubehör
Mafell
917603
ab € 656,77*
Zubehör
Mafell
917602
ab € 585,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.