Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mafell Handkreissäge MS 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handkreissäge MS 55
Handkreissäge MS 55
Handkreissäge MS 55-Winkelstellung
Handkreissäge MS 55-mit Führung
Handkreissäge MS 55-Parallelanschlag
Handkreissäge MS 55-Vollmaterialbügel
Artikel-Nr.:
     415-mafell915701
Hersteller:
     Mafell
Herst.-Nr.:
     915701
EAN/GTIN:
     4032689133539
Datenblatt
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
handkreissäge mafell
handkreissäge

Die Säge für den rauhen Alltag - die MS 55 von MAFELL. Entwickelt zum Schneiden unter härtesten Bedingungen. Unverwüstlich und beanspruchbar, dennoch - nur 3,7 kg leicht. Wie alle unsere Handkreissägen nutzt auch die MS 55 unser Führungsschienensystem. Exakt und einfach in der Handhabung. Die Winkeleinstellung zwischen 0° und 45° ist nach Skala leicht und exakt einstell- und fixierbar. Anstelle der Doppelauflage kann auch der MAFELL-Parallelanschlag eingesetzt werden. Dieser ist als Sonderzubehör erhältlich. Der stabile Vollmaterialbügel dient als Zusatzauflage und als Schutz für Anwender und Maschine.

Produktbeschreibung:

  • Quer- und Längsschnitte unter extremen Bedingungen
  • Schrägschnitte bis 45°
  • allgemeine Montageeinsätze am Bau/Dach
  • Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Bauholz, Bohlen und Bretter
  • wichtige Maschinenteile wie z. B. die Grundplatte sind aus hochwertigem Magnesium-Druckguss - für den harten Einsatz am Bau
  • eine der stärksten und robustesten Handkreissägen dieser Klasse - durch maximales Drehmoment ist für die MS 55 kein Einsatz zu schwer
  • Schnitttiefe bei 45°: 10 - 35 mm
  • Schwenkbereich: 0 bis 45°
  • Nennleerlaufdrehzahl: 4400 1/min.
  • Schnittgeschwindigkeit: 23 m/s

Lieferumfang:

  • 1 Sägeblatt - HM, 160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 16, WZ, für Längsschnitte in Holz, Best.Nr. 092539
  • 1 Sechskantschraubendreher 5 mm, Best.Nr. 093034
  • 1 Anschlagbügel, Best. Nr. 203208
  • 1 Anschlussleitung 4 m
Weitere Informationen:
Drehzahl:
4400 U/min
Gewicht:
3,7 kg
Leistung:
1100 Watt
Sägeblattdurchmesser:
160 x 20 mm
Spannung:
230 Volt
Typ:
Handkreissäge
Weitere Suchbegriffe: handkreissäge 160mm, Akku-Säge, Kappschienen-Säge-System, Kappschienensäge, Kettensäge, Mafell, Tauchsäge, Zimmereisäge, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 369,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,89*
€ 519,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,95*
€ 512,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,91*
€ 471,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,49*
€ 462,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,73*
€ 439,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mafell
205400
ab € 11,20*
Zubehör
Mafell
204382
ab € 194,47*
Zubehör
Mafell
204380
ab € 72,13*
Zubehör
Mafell
204626
ab € 84,13*
Zubehör
Mafell
204805
ab € 232,58*
Zubehör
Mafell
204376
ab € 25,33*
Zubehör
Mafell
201451
ab € 8,18*
Zubehör
Mafell
202867
ab € 22,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.