Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mafell Kappschienen-Säge KSS 80 Ec / 370


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kapp-Sägesystem KSS 80 Ec
Kapp-Sägesystem KSS 80 Ec
Entriegelung der Führungsschiene
Schnitttiefeneinstellung KSS 80 Ec
Winkeleinstellung für Kappschnitte
Anschlagnocken der Führungsschiene
Artikel-Nr.:
     415-mafell918501
Hersteller:
     Mafell
Herst.-Nr.:
     918501
EAN/GTIN:
     4032689187969
Datenblatt
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge

Das neue Kapp-Sägesystem KSS 80 Ec / 370 von MAFELL, bietet Dir in der Klasse der 80 mm Handkreissägen völlig neue Möglichkeiten. Das von MAFELL seit langem bekannte Kappsägesystem der KSS 300 und KSS 400 wurde hier auf eine 80 mm Handkreissäge übertragen. Somit gelingen Dir mit der KSS 80 Ec, dank der Führungsschiene, Kappschnitte bis zu einer Schnitttiefe von 82 mm. Bei der KSS 80 Ec treffen Kraft und Präzision auf Anwenderfreundlichkeit und Ergonomie. Diese Eigenschaften verschmelzen in der Maschine zu einem einzigartigen System. Die Säge wird nach dem Schnitt automatisch in die Ausgangsposition zurückgezogen und bietet bei voller Schnitttiefe eine maximale Schnittlänge von 370 mm. Dank des Schnellverschlusses lässt sich die Maschine mit einem einzigen Handgriff von der Führungsschiene trennen.

Die Kraft und das hohe Drehmoment der KSS 80 Ec liefert der CUprex Hochleistungsmotor mit leistungsoptimierter Digital-Elektronik und neu entwickelter Steuertechnik. Dabei kann die Drehzahl der Säge stufenlos auf unterschiedliche Materialien und Anwendungen eingestellt werden.

Der gefederte FLIPPKEIL ermöglicht auch ohne ein Abschrauben des Spaltkeils einen sicheren Tauchschnitt. Beim Eintauchen bleibt er zunächst in Ausgangsposition und gleitet anschließend automatisch in den Sägespalt nach. Das bietet Dir beim Eintauchen optimalen Benutzerkomfort und Anwendersicherheit. Der innovative Rissanzeiger bewegt sich automatisch mit der Neigung der Maschine mit. Damit wird Dir stets die richtige Schnittkante angezeigt.

Produktbeschreibung:

  • Kappschnitte mit Führungseinrichtung
  • Längs- und Querschnitte
  • Tauch- und Ausschnitte
  • Materialeinsatz: Vollholz, Plattenwerkstoffe, Dämmstoff, Türen, Arbeitsplatten, Innenausbau und Renovierungen
  • Grundplatte aus Magnesium Druckguss mit extremer Steifigkeit
  • neuartige Neigungseinstellung von 0° bis 60°
  • Wiederholanschlag für Schnitttiefe von 19 bis 82 mm
  • mit nur einem Handgriff kann die Schnitttiefe eingestellt und arretiert werden
  • die gummierte Unterseite hält das Kapp-Sägesystem sicher auf dem Material und schützt die Werkstück-Oberfläche vor Beschädigungen
  • durch den Schnellverschluss kann die Maschine mit nur einem Handgriff von der Schiene getrennt werden
  • auch als separate Handkreissäge mit allen Funktionen der MAFELL KSP-Serie einsetzbar
  • Schnitttiefe bei 45°: 0 - 55,5 mm
  • Schnitttiefe bei 60°: 0 - 38,5 mm
  • Schwenkbereich: 0 - 60°
  • Winkelschnitte: -1 - 48 °
  • Nennleerlaufdrehzahl: 2250 - 4400 1/min

Lieferumfang:

  • 1 Kappschienen-Säge KSS 80 Ec / 370
  • 1 Sägeblatt-HM 237 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 12, WZ, für Längsschnitte in Holz
  • 1 Parallelanschlag
  • 1 Absaugstutzen
  • 1 Sechskantschlüssel 5 mm
  • 1 Führungseinrichtung L, max. Schnittlänge 370 mm
  • 1 Anschlussleitung 4 m
  • im Karton
Weitere Informationen:
Drehzahl:
2250 - 4400 U/min
Gewicht:
8,3 kg
Leistung:
2300 Watt
Spannung:
230 Volt
Typ:
Kapp-Sägesystem
Weitere Suchbegriffe: Paneelsäge, Tisch- Kapp- und Gehrungssäge, Tauchkreissäge, Tauchsäge, handkreissäge mafell, handkreissäge, Akku-Säge, Kappschienen-Säge, Mafell, Säge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.273,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.328,14*
€ 1.580,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.320,68*
€ 1.571,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.294,03*
€ 1.539,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.277,59*
€ 1.520,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.273,92*
€ 1.515,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mafell
205400
ab € 11,17*
Zubehör
Mafell
204382
ab € 194,12*
Zubehör
Mafell
204380
ab € 72,58*
Zubehör
Mafell
204626
ab € 84,06*
Zubehör
Mafell
204805
ab € 232,87*
Zubehör
Mafell
204376
ab € 25,45*
Zubehör
Mafell
205323
ab € 50,52*
Zubehör
Mafell
205166
ab € 81,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.