Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißwasser-Hochdruckreiniger therm 1017, Steck D12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heißwasser-Hochdruckreiniger therm 1017, Steck D12
Heißwasser-Hochdruckreiniger therm 1017, Steck D12
Heißwasser-Hochdruckreiniger therm 1017, Steck D12, Rückansicht
Heißwasser-Hochdruckreiniger therm 1017, Steck D12, Rückansicht mit Lanze
Heißwasser-Hochdruckreiniger therm 1017, Steck D12, Lanze
Artikel-Nr.:
     415-krae632200
Hersteller:
     Josef Kränzle
Herst.-Nr.:
     632200
EAN/GTIN:
     4012314008906
Datenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Benzin-Hochdruckreiniger
Diesel-Hochdruckreiniger
Hochdruckreiniger mit Verbrennungsm...
Einmalhandschuh

Kränzle Heißwasser-Hochdruckreiniger, Therm RP 1017 Serie, mit Schnellwechsel Stecksystem D12 und optischer Flammschutzüberwachung.

Mit Hitze gegen hartnäckiger Schmutz. Gegen harnäckige Verunreinigungen, wie zum Beispiel auch Fett oder Öl, bist Du mit einem Heißwasser-Reiniger von Kränzle gut beraten. Druck und Spritzwassertemperatur sind je nach Einsatzbereich stufenlos einstellbar. Je nach eingestelltem Druck variiert die starke Literleistung. Bei Extremverschmutzungen ist die integrierte Dampfstufe einsetzbar. Mit hohen Temperaturen bis zu 155°C in der Dampfstufe wir die Reinigunskraft gesteigert und außerdem noch eine desinfizierende Wirkung erzielt.

Produktbeschreibung:

  • Schnellwechsel-Stecksystem D12
  • Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
  • Sicherheitsabschaltung
  • Druckregulierung
  • Feststellbremse
  • Reinigungsmittelansaugung mit Filter
  • Bedienpanel
  • abnehmbare Haube
  • Strömungswächter
  • Brennkammervorbelüftung
  • optische Flammenüberwachung
  • Überhitzungsschutz (Abgangstemperatur bei über 260°C)
  • Brennerstopp bei Heizölmangel

Technische Daten:

  • Brennstofftank: 35 Liter
  • Heißwasserabgabe °C: 12-80
  • Dampfstufe: 140
  • Heizölverbrauch bei max Heizleistung: 6,2 kg/h oder 7,4 l/h
  • Heizölverbrauch bei max Heizleistung im eco Modus: 4,8 kg/h oder 6,3 l/h
  • Heizölverbrauch ?T 45° kW: 5,6 / 6,6
  • Heizleistung kW: 68
  • Düsengröße Flachstrahldüse: 06
  • Leistungsabgabe: 4 kW
  • elektrischer Anschlußwert: 8,5 A / 50 Hz
  • Netzanschlußkabel 7,5 m
  • Direktansaugung Ansaughöhe 2,5 m

Lieferumfang:

  • Stahlgewebe-Hochdruckschlauch 10 m, DN 8, Art.-Nr. 44878
  • Sicherheitsabschaltpistole Starlet 3 Art-Nr. 12500
  • Lanze mit Flachstrahldüse Art-Nr. 12420-D2506

Einsatzgebiete:

  • Kfz-Betriebe und Speditionen
  • Landwirtschaft und Tierhaltung
  • Öffentlicher Dienst und Baugewerbe
  • Lebensmittel- und Sanitärbranche
  • Industrie
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
30 - 150 bar
Behältervolumen:
12 Liter
Breite:
800 mm
Drehzahl:
1400 U/min
Gewicht:
193 kg
Höhe:
1015 mm
Länge:
1050 mm
Leistung:
5500 Watt
Spannung:
400 Volt
Typ:
Heißwasser-Hochdruckreiniger
Überdruck:
170 bar
Wasserleistung:
16,7 l/min
Weitere Suchbegriffe: Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Heißwasser-Hochdruckreiniger, Hochdruckreiniger-Heisswasser, einmalhandschuh, e-therm-Serie, Heißwasserreiniger, Hochdruckreiniger, Kränzle, reingen, therm, therm-1-Serie, therm-1017-Serie, therm-C-Serie, therm-CA-Serie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.189,33*
€ 3.395,04*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.190,67*
€ 3.395,05*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.225,96*
€ 3.412,96*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.412,96*
€ 4.061,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.379,11*
€ 4.021,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.279,93*
€ 3.903,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.232,37*
€ 3.846,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.225,96*
€ 3.838,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Kränzle
12440
ab € 30,22*
Zubehör
Josef Kränzle
12481
ab € 73,27*
Zubehör
Josef Kränzle
12492
ab € 61,48*
Zubehör
Josef Kränzle
123272
ab € 69,68*
Zubehör
Josef Kränzle
410756
ab € 33,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.