Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaltwasser-Hochdruckreiniger quadro 799 TST, No-Marking mit Schlauchtrommel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaltwasser-Hochdruckreiniger quadro 799 TST, No-Marking mit Schlauchtrommel, No-Marking Räder
Kaltwasser-Hochdruckreiniger quadro 799 TST, No-Marking mit Schlauchtrommel, No-Marking Räder
Kaltwasser-Hochdruckreiniger quadro 799 TST, No-Marking mit Schlauchtrommel, No-Marking Räder Rückseite
Artikel-Nr.:
     415-krae610110
Hersteller:
     Josef Kränzle
Herst.-Nr.:
     610110
EAN/GTIN:
     4012314007787
Datenblatt
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe

Kränzle Kaltwasser-Hochdruckreiniger quadro 799 TS T mit Schnellwechsel-Stecksystem D12.Die Kränzle quadro-Serie verbindet alle Vorteile der Profi-Serie und setzt mit dem Doppelachsen-Chassis und 4 Rädern in punkto Stabilität eine Bestmarke. Sie bietet höchste Komformität bei Einsätzen, die häufigen Standpunktwechsel erfordern. Auch hier kommen ausschließlich überdimensionierte Getriebe und Ölgehäuse zum Einsatz, welche die Lebensdauer im harten Dauereinsatz deutlich verlängern. Und natürlich gehören die integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel sowie ein Hochdruckschlauch bei vielen der quadro Modelle zum Standard, genauso wie der robuste Rammschutz also auch der integrierte Wasserkasten.

Produktbeschreibung:

  • D12 Schnellwechsel-Stecksystem
  • mit No-Marking Rädern, so das keine Spur-Rückstände auf hellen , empfindlichen Böden entstehen
  • groß dimensioniertes Edelstahlmanometer
  • Rammschutz
  • Feststellbremse
  • integriertes Fahrwerk
  • Kabelaufwicklung
  • Schlauchtrommel
  • Sicherheits-Abschaltpistole
  • Total-Stop-Einrichtung mit verzögerter Motorabschaltung
  • Sicherheitsabschaltung
  • stufenlose Druckregulierung
  • Messingpumpenkopf
  • Trockenlaufsicherheit
  • keramikbeschichtete Pumpenplunger
  • Halterung für Abschaltpistole, Lanze und Schmutzkiller
  • Reinigungsmittelansaugung mit Filter

Technische Daten:

  • Düsengröße Flachstrahl: 045
  • Düsengröße Schmutzkiller: 045
  • elektrischer Anschlußwert: 8,5 A / 50 Hz
  • Leistungsabgabe: 4 kW
  • Stahlgewebe-Hochdruckschlauch 20 m
  • Anschlußkabel 7,5 m

Lieferumfang:

  • Schlauchtrommel
  • Stahlgewebe-Hochdruckschlauch 20 m, NW 6, Art.-Nr. 434161
  • Sicherheitsabschaltpistole M2000 Art-Nr.12492
  • Flachstrahlanze mit Edelstahlrohr Art-Nr. 12420-D25045
  • Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr Art-Nr. 12425-045

Einsatzgebiete:

  • Gebäudereinigung und Handwerk
  • Sanitär (wie Rohr-, Kanal und Indstrieservice) und Lebensmittel (wie Metzgereien und Schlachtbetriebe)
  • KfZ-Betriebe und Speditionen
  • Landwirtschaft und Tierhaltung
  • Industrie
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
30 - 180 bar
Behältervolumen:
10 Liter
Breite:
395 mm
Drehzahl:
1400 U/min
Gewicht:
63 kg
Höhe:
870 mm
Länge:
780 mm
Leistung:
5500 Watt
Spannung:
400 Volt
Typ:
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
Überdruck:
200 bar
Wasserleistung:
13 l/min
Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Hochdruckreiniger-Kaltwasser, Kaltwasser-Hochdruckreiniger, TST Stecker, tst stecker, Hochdruckreiniger, Kaltwasserreiniger, Kränzle, quadro-Serie, reingen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.527,60*
€ 1.662,37*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.522,17*
€ 1.662,38*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.381,54*
€ 1.666,37*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.666,37*
€ 1.982,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.600,39*
€ 1.904,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.559,36*
€ 1.855,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.518,33*
€ 1.806,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.432,96*
€ 1.705,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.411,06*
€ 1.679,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.381,54*
€ 1.644,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Kränzle
12500
ab € 69,37*
Zubehör
Josef Kränzle
12540
ab € 32,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.