| |
|
| Artikel-Nr.: 415-krae603610 Herst.-Nr.: 603610 EAN/GTIN: 4012314305593 |
| | |
|
| | |
| Die außergewöhnliche Bauform der neuen X-Serie hebt die Kombination von Design und Funktion auf ein neues Level! Produktbeschreibung: - Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Totalstop-System zur Entlastung der Hochdruckpumpe
- Druckregulierung, Arbeitsdruck stufenlos regelbar
- komfortable Schlauchtrommel mit 15 m Hochdruckschlauch
- Halterung für Sicherheits-Abschaltpistole mit Lanze
- Ordnungssystem, praktisches Verstauen von Zubehör
- Halterung für Schauminjektor
- elektrischer Anschlußwert: 12,8 A / 50 Hz
- Netzanschlußkabel: 5 m
Lieferumfang: - Hochdruckschlauch 15 m, DN 6, Art.-Nr. 48015
- Sicherheitsabschaltpistole Starlet 4 Art-Nr. 12525
- Lanze mit Flachstrahldüse Art-Nr. 12435-M20042
- Lanze mit Schmutzkiller Art.-Nr. 12438-042
Einsatzgebiete: - Gebäudereinigung
- Haus und Garten
- Handwerk
- Sanitär, Lebensmittel
Weitere Informationen: | | Arbeitsdruck: | 30 - 140 bar | Breite: | 360 mm | Drehzahl: | 2800 U/min | Gewicht: | 33 kg | Höhe: | 875 mm | Länge: | 470 mm | Leistung: | 2950 Watt | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Kaltwasser-Hochdruckreiniger | Überdruck: | 160 bar | Wasserleistung: | 10 l/min |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Hochdruckreiniger-Kaltwasser, Kaltwasser-Hochdruckreiniger, einmalhandschuh, Hochdruckreiniger, Kaltwasserreiniger, Kränzle, reingen, X10, X8 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 668,38* | € 831,09* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 740,67* | € 831,86* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 828,89* | € 917,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|