Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzweckspiralschlauch Admiral® MultiFlex 2 1/4 Zoll, ohne Kupplung, 40 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Vielzweckspiralschlauch Admiral® MultiFlex 2 1/4 Zoll, ohne Kupplung, 40 m
Vielzweckspiralschlauch Admiral® MultiFlex 2 1/4 Zoll, ohne Kupplung, 40 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz201-060-40
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     201-060-40
EAN/GTIN:
     4006918198606
Datenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
hydraulik kupplung

Extrem flexibler Vielzweckspiralschlauch Admiral® MultiFlex durch quer geriefte Decke ist beständig gegen eine Vielzahl von Medien. Die Seele des Schlauchs Admiral® MultiFlex ist gegen Mineralöle mit bis zu 40 % Aromatenanteil beständig.


Produktbeschreibung:

  • abriebfest, öl-, kraftstoff-, ozon- und witterungsbeständig
  • Seele: NBR, schwarz, glatt
  • Decke: SBR, schwarz, eckig quer gerieft, stoffgemustert
  • Druckträger: Rayon-Cord-Einlage, Stahldrahtspirale
  • Temperaturbeständigkeit: kurzzeitig bis + 120 °C
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
14 bar
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
2 1/4 Zoll - 60 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
40 m
Material:
Gewebe
Nennweite:
1/4 Zoll
Platzdruck:
30 bar
Temparaturbeständigkeit:
-40 °C bis +100 °C
Typ:
Spezialschlauch
Unterdruck:
0,8 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 679,32*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 16,983* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 903,33*
€ 1.074,96
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 856,61*
€ 1.019,37
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 834,63*
€ 993,21
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 812,67*
€ 967,08
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 748,22*
€ 890,38
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 725,68*
€ 863,56
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 679,32*
€ 808,39
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1023-18-40
ab € 56,39*
Ähnlich
KLOTZ Technics
420-050-10
ab € 46,23*
Ähnlich
KLOTZ Technics
201-025-40
ab € 284,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.