Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelüberzugschlauch Admi®Cable 11/16 Zoll, 40 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Kabelüberzugschlauch Admi®Cable 18 x 2,3 mm / 40 m
Kabelüberzugschlauch Admi®Cable 18 x 2,3 mm / 40 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz1023-18-40
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1023-18-40
EAN/GTIN:
     4006918357188
Datenblatt

Der Kabelüberzugschlauch Admi®Cable ist für Kabelpakete und Schlauchleitungen u.a. bei Schweißarbeiten geeignet.


Produktbeschreibung:

  • sehr dünnwandig
  • flexibel und leicht
  • Körper: synthetische Qualität, schwarz, auf Textilträger, außen stoffgemustert
  • Druckträger: keine Einlage, drucklos
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
1 bar
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
11/16 Zoll - 18 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
40 m
Material:
Gewebe
Platzdruck:
3 bar
Temparaturbeständigkeit:
-20 °C bis +100 °C
Typ:
Spezialschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,37*
  
Preis gilt ab 1.500 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 1,40925* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 3 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 76,33*
€ 90,83
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 72,85*
€ 86,69
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 70,98*
€ 84,47
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 69,12*
€ 82,25
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 65,13*
€ 77,50
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 61,45*
€ 73,13
pro Rolle
ab 1500 Rollen
€ 56,37*
€ 67,08
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
610-13-40
ab € 61,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.