Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilationsschlauch Admi®Vent 2 Zoll, ohne Kupplung, 10 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Ventilationsschlauch Admi®Vent 50 mm / 10 m
Ventilationsschlauch Admi®Vent 50 mm / 10 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz420-050-10
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     420-050-10
EAN/GTIN:
     4006918367057
Datenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch

Der Ventilationsschlauch Admi®Vent ist geeignet für Luft-, Staub-, Klima-, Haushaltstechnik und für Schweißgasabsaugung. Auch für Ventilations- und Heizungssystemen ist der Ventilationsschlauch Admi®Vent einsetzbar.


Produktbeschreibung:

  • Absaug- und Gebläseschlauch mit eingebetteter Federstahldrahtspirale
  • selbstverlöschend nach UL 94-2 und NF P 92 503 (M2)
  • hochflexibel, stauchbar, superleicht
  • elektrische Ableitung über den Stahldraht möglich
  • Seele: EP-compound, schwarz, glatt
  • Körper: PVC-beschichtetes, thermoplastisches Gewebe, grau
  • Verstärkung: eingebettete Federstahldrahtspirale
  • Temperaturbeständigkeit: kurzzeitig bis + 115 °C
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
2 Zoll - 50 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
10 m
Material:
PVC
Temparaturbeständigkeit:
-20 °C bis +90 °C
Typ:
Spezialschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,06*
  
Preis gilt ab 1.500 Rollen
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 4,606* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 3 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 63,73*
€ 75,84
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 61,01*
€ 72,60
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 59,44*
€ 70,73
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 57,88*
€ 68,88
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 55,57*
€ 66,13
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 54,67*
€ 65,06
pro Rolle
ab 1500 Rollen
€ 46,06*
€ 54,81
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1023-18-40
ab € 56,49*
Ähnlich
KLOTZ Technics
201-025-40
ab € 286,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.