Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzweckspiralschlauch Admiral® MultiFlex 1 Zoll, ohne Kupplung, 40 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Vielzweckspiralschlauch Admiral® MultiFlex 1 Zoll, ohne Kupplung, 40 m
Vielzweckspiralschlauch Admiral® MultiFlex 1 Zoll, ohne Kupplung, 40 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz201-025-40
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     201-025-40
EAN/GTIN:
     4006918198255
Datenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
hydraulik kupplung

Extrem flexibler Vielzweckspiralschlauch Admiral® MultiFlex durch quer geriefte Decke ist beständig gegen eine Vielzahl von Medien. Die Seele des Schlauchs Admiral® MultiFlex ist gegen Mineralöle mit bis zu 40 % Aromatenanteil beständig.


Produktbeschreibung:

  • abriebfest, öl-, kraftstoff-, ozon- und witterungsbeständig
  • Seele: NBR, schwarz, glatt
  • Decke: SBR, schwarz, eckig quer gerieft, stoffgemustert
  • Druckträger: Rayon-Cord-Einlage, Stahldrahtspirale
  • Temperaturbeständigkeit: kurzzeitig bis + 120 °C
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
10 bar
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
1 Zoll - 25 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
40 m
Material:
Gewebe
Nennweite:
1/4 Zoll
Platzdruck:
30 bar
Temparaturbeständigkeit:
-40 °C bis +100 °C
Typ:
Spezialschlauch
Unterdruck:
0,8 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,80*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 7,12* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 381,38*
€ 453,84
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 370,95*
€ 441,43
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 361,44*
€ 430,11
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 351,93*
€ 418,80
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 332,18*
€ 395,29
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 321,61*
€ 382,72
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 284,80*
€ 338,91
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1023-18-40
ab € 56,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.