| |
|
| Artikel-Nr.: 415-kernOKM173 Herst.-Nr.: OKM173 EAN/GTIN: 4045761183681 |
| | |
|
| | |
| Metallurgisches Mikroskop OKM-1, das Metallurgische Auflichtmikroskop für Werkstoff- und Oberflächenprüfungen sowie die Qualitätssicherung in der Industrie. Produktbeschreibung CCS: - hervorragendes metallurgisches Auflichtmikroskop z. B. für die Oberflächen-Qualitätsprüfung von Rohmaterialen und Fertigerzeugnissen in der Industrie
- starke und stufenlos dimmbare 30W-Halogenauflichtbeleuchtung (Philips) sorgt für ausgezeichnete und kontraststarke Bilder
- Beleuchtungseinheit mit einem integrierten 5-fach-Filterrad für blau, grün, gelb, grau und leer ermöglicht ein schnelles Wechseln der Farbfilter für unterschiedliche Kontrastansichten
- großer mechanischer Objekttisch für Auflichtanwendungen, als Standard konfiguriert
- beidseitig Grob- und Feintrieb gewährleistet eine optimale Einstellung und Fokussierung der Probe
- einfache Polarisationseinheit (Analysator und Polarisator) im Lieferumfang enthalten
- große Auswahl an unterschiedlichen Okularen und Objektiven ist ebenfalls verfügbar
- Staubschutzhaube, Augenmuscheln, sowie eine mehrsprachige Betriebsanleitung befinden sich im Lieferumfang
- für Anschluss einer Kamera an die trinokulare Ausführung ist ein C-Mount-Adapter erforderlich
Technische Daten: - Infinity-Optik
- 4-fach-Objektivrevolver
- Siedentopf 30° geneigt, 360° drehbar
- Dioptrienausgleich einseitig
Einsatzgebiet: - Metallurgie, Werkstoffprüfung, Qualitätssicherung
- Anwendungen oder Proben
- Intransparente und dicke Präparate, Werkstücke (Oberflächen, Bruchkanten, Beschichtungen)
Weitere Informationen: | | Beleuchtung: | 30W Halogen | Breite: | 440 mm | Gewicht: | 7,49 kg | Höhe: | 460 mm | Optisches System: | Infinity | Tiefe: | 200 mm | Tubus: | Trinocular | Typ: | Metallurgisches Mikroskop |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auflichtmikroskop, Digital-Mikroskop, Forschungsmikroskop, Forschungsmikroskope, Labormikroskop, Labormikroskope, Mikroskop, Mikroskope, Videomikroskop, kern mikroskop, invers mikroskop, mikroskop trinokular |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.415,92* | € 1.716,60* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.587,30* | € 1.724,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.848,14* | € 2.000,96* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.977,18* | € 2.132,00* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.083,09* | € 2.318,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|