| |
|
| Artikel-Nr.: 340-OKM173 Herst.-Nr.: OKM 173 EAN/GTIN: 4045761263543 |
| |
|
| | |
| Das KERN OKM ist ein hervorragendes metallurgisches Auflichtmikroskop z. B. für die Oberflächen-Qualitätsprüfung von Rohmaterialen und Fertigerzeugnissen in der Industrie; Die starke und stufenlos dimmbare 5W-LED-Auflichtbeleuchtung sorgt für ausgezeichnete und kontraststarke Bilder; Die Beleuchtungseinheit mit einem integrierten 5-fach-Filterrad für blau, grün, gelb, grau und leer ermöglicht ein schnelles Wechseln der Farbfilter für unterschiedliche Kontrastansichten; Ein großer mechanischer Objekttisch für Auflichtanwendungen ist als Standard konfiguriert. Der beidseitige Grob- und Feintrieb gewährleistet eine optimale Einstellung und Fokussierung Ihrer Probe; Eine einfache Polarisationseinheit (Analysator und Polarisator) ist im Lieferumfang enthalten; Eine große Auswahl an unterschiedlichen Okularen und Objektiven ist ebenfalls verfügbar; Eine Staubschutzhaube, Augenmuscheln sowie eine mehrsprachige Betriebsanleitung befinden sich im Lieferumfang; Für den Anschluss einer Kamera;ist ein C-Mount Adapter erforderlich; Anwendungsgebiet: Metallurgie, Werkstoffprüfung, Qualitätssicherung; Anwendungen/Proben: Intransparente und dicke Präparate, Werkstücke (Oberflächen, Bruchkanten, Beschichtungen); Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 10 kg | Nettogewicht: | 8 kg | Verpackungsvolumen: | 0,06993 m³ | Verpackungshöhe: | 0,315 m | Verpackungsbreite: | 0,555 m | Verpackungstiefe: | 0,4 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auflichtmikroskop, Digital-Mikroskop, Forschungsmikroskop, Forschungsmikroskope, Labormikroskop, Labormikroskope, Mikroskop, Mikroskope, Videomikroskop, kern mikroskop, invers mikroskop, mikroskop trinokular |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.582,94* | € 1.716,57* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.416,64* | € 1.716,59* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.838,79* | € 2.001,03* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.978,53* | € 2.132,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.076,75* | € 2.318,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|