|  |
 |
| Artikel-Nr.: 415-kernEMB2000-2 Herst.-Nr.: EMB2000-2 EAN/GTIN: 4045761111363 |
| | |
|
|  |  |
 | Präzisionswaage EMB, Einsteiger-Laborwaage mit enormen Wägeleistungen. Produktbeschreibung: - einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung
- Zuwiegefunktion vereinfacht Rezeptieren
- besonders flache Bauweise
- startbereit: Batterien inklusive
- ringförmiger Windschutz serienmäßig, nur für Modelle mit Wägeplattengröße , Wägeraum d×H 96×35 mm
- Haken für Unterflurwägungen serienmäßig
Technische Date: - großes LCD-Display, Ziffernhöhe 15 mm
- Wägeplatte A: d 82 mm, Kunststoff ableitfähig lackiert
- Wägeplatte B: d 105 mm, Kunststoff
- Wägeplatte C: d 150 mm, Kunststoff
- zulässiger Umgebungstemperaturbereich: 5°C/35°C
Weitere Informationen:  |  | Ablesbarkeit d: | 0,01 g | Breite: | 170 mm | Gewicht: | 0,75 kg | Höhe: | 54 mm | Linearität: | 0,05 g | max. Wägebereich: | 2000 g | Reproduzierbarkeit: | 0,01 g | Tiefe: | 240 mm | Typ: | Präzisionswaage | Wägeplatte: | C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (22) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | € 7,95* | ab € 151,93* | € 172,24* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 151,85* | € 172,26* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 151,68* | € 172,30* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 141,77* | € 175,87* |  |  |  | Lager 415 | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 200,79* | € 249,40* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 415 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 415 |  | Versand: Lager 415 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* |  | ab € 28,00* | € 6,95* |  | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|