Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammer 5 kg mit Fiberglasstiel 900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschlaghammer 5 kg mit Fiberglasstiel 900 mm
Vorschlaghammer 5 kg mit Fiberglasstiel 900 mm
Artikel-Nr.:
     415-jkA07.172
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     A07.172
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer fiberglas
vorschlaghammer

Die Stahlwerkzeuge sind aus bestem Stahl gefertigt und hangeschmiedet. Der Steinspalthammer ist zur Bearbeitung allen Gesteinsarten geeignet.

Produktbeschreibung:

  • mit auswechselbaren Fiberglasstiel
Weitere Informationen:
Einsatzzweck:
alle Gesteinsarten
Gewicht:
5000 g
Stiellänge:
900 mm
Typ:
Vorschlaghammer
Weitere Suchbegriffe: vorschlaghammer stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,05*
€ 97,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,51*
€ 92,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,52*
€ 89,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 73,53*
€ 87,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
A07.061
ab € 43,85*
Ähnlich
J. König
A07.152
ab € 37,03*
Ähnlich
J. König
A07.151
ab € 75,98*
Ähnlich
J. König
A07.150
ab € 31,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.