Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsauger-Tauchmotorpumpe Chromatic C 240 WF Sensoflat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachsauger-Tauchmotorpumpe Chromatic C 240 WF Sensoflat
Flachsauger-Tauchmotorpumpe Chromatic C 240 WF Sensoflat
Artikel-Nr.:
     415-homa9110385
Hersteller:
     Homa Pumpenfabrik
Herst.-Nr.:
     9110385
EAN/GTIN:
     4014680041952
Datenblatt
Suchbegriffe:
Flachsaugpumpe
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Schmutzwassertauchpumpe
Tauchmotorpumpe

Die Flachsauger-Tauchmotorpumpe Chromatic C 240 WF Sensoflat eignet sich ideal, um unerwünschtes Wasser beispielsweise von Flachdächern oder Terrassen, aus der Garage oder dem Haushaltsraum schnell und zuverlässig abzupumpen.

Produktbeschreibung:

  • einstufige Kreiselpumpe mit vertikalem Druckanschluss
  • offenes Mehrschaufelrad
  • druckwasserdichter, mediumumfluteter Motor
  • Edelstahl-Motorgehäuse, Isolationsklasse B
  • Sensorschalter mit automatischer Einschaltung ab 5 mm Wasserstand
  • stark dimensionierte Chromstahl-Motorwelle
  • wasserdicht vergossene Kabeleinführung
  • dauergeschmierte Wälzlager
  • Wellenabdichtung mit 3-fach Wellendichtring und keramikbeschichteter Dichtfläche

Lieferumfang:

  • mit Doppelmuffe G 1¼ inkl. Dichtringe und Schlauchanschluss
  • Anschlusskabel
  • Netzstecker
Weitere Informationen:
Betriebsart:
Dauerbetrieb
Drehzahl:
2850 U/min
Druckanschluss:
G 1 1/4 Zoll
freier Durchgang:
3 mm
Gewicht:
5,4 kg
Kabellänge:
10 m
Leistung:
0,25 kW
Schutzklasse:
IPX 8
Spannung:
230 Volt
Typ:
Flachsauger
Weitere Suchbegriffe: Kellerentwässerungspumpe, Tauchpumpe, Tauchpumpen, flachsaugpumpe homa, flachsaugpumpe, tauchpumpe 10000l/h, C, Chromatic, Flachsauger-Tauchmotorpumpe, Homa, Pumpen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 327,60*
€ 381,32*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 331,98*
€ 384,40*
2 Tage
317
Frei Haus
ab € 338,59*
€ 392,45*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 306,35*
€ 394,39*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,09*
€ 439,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,66*
€ 523,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,89*
€ 496,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 406,20*
€ 483,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 395,51*
€ 470,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,20*
€ 433,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,55*
€ 425,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,09*
€ 410,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9110286
ab € 407,97*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9110229
ab € 243,10*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9110223
ab € 132,77*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9010365
ab € 202,57*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9110365
ab € 220,51*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9010390
ab € 285,05*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9110371
ab € 141,59*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9110369
ab € 211,87*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9110390
ab € 301,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.