Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Rasterschaumeinsatz EXAKT 460 x 50 x 310 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PU-Rasterschaumeinsatz EXAKT 460 x 50 x 310 mm
PU-Rasterschaumeinsatz EXAKT 460 x 50 x 310 mm
Artikel-Nr.:
     415-hep5362061919
Hersteller:
     Hepco & Becker
Herst.-Nr.:
     5362061919
EAN/GTIN:
     4042545100773
Datenblatt

Produktbeschreibung:

  • einfaches Herauslösen der Schaumklötze und somit fixieren von empfindlichen Teilen wie z.B. Laptop/Handy/Messgeräte
  • für Werkzeugkoffer ohne Einsatzschale oder als Einlage in die Einsatzschale von XXL-Koffern
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Gewicht:
0,2 kg
Höhe:
310 mm
Länge:
460 mm
Material:
PU-Rasterschaumstoff
Typ:
Schaumeinsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 15,77*
€ 22,40*
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 18,22*
€ 25,97*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 15 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 112,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hepco & Becker
00 5910 8019
ab € 92,70*
Zubehör
Hepco & Becker
05 5041 8019
ab € 112,72*
Zubehör
Hepco & Becker
10 5222 8019
ab € 177,35*
Zubehör
Hepco & Becker
550318019
ab € 122,72*
Zubehör
Hepco & Becker
50488019
ab € 104,12*
Zubehör
Hepco & Becker
51148019
ab € 188,96*
Zubehör
Hepco & Becker
1051218019
ab € 161,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.