Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer ABS-Pro CLASSIC 490 x 180 x 370 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugkoffer ABS-Pro CLASSIC 490 x 180 x 370 mm
Werkzeugkoffer ABS-Pro CLASSIC 490 x 180 x 370 mm
offen
Artikel-Nr.:
     415-hep1051218019
Hersteller:
     Hepco & Becker
Herst.-Nr.:
     1051218019
EAN/GTIN:
     4042545100261
Datenblatt
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer

Produktbeschreibung:

  • Made in Germany
  • hochschlagfestes ABS-PRO-Material
  • breiter, umlaufender Stosskantenschutz
  • hochwertige Metall-Druckguss-schlösser
  • extrem stabiler, speziell gehärteter Aluminiumrahmen
  • ergonomischer Tragegriff
  • drei vernietete Metallscharniere
  • besonders stabile Deckelhalter
  • geschraubter Griff und Schlösser
  • getestet im PROFI-Dauereinsatz bis 35 kg

Ausstattung:

  • 4768 Einsatzschale mit 1 Längssteg und 3 Querstegen, Abdecktafel mit 11 Einsteckfächernund 5 Gummibandschlaufen

Das abgebildete Werkzeug ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Farbe:
schwarz
Fassungsvermögen:
23 Liter
Gewicht:
6,2 kg
Höhe:
370 mm
Länge:
490 mm
Material:
ABS-Pro
Typ:
Werkzeugkoffer
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, meisterkoffer kunststoff, lehrlingskoffer, werkzeugkoffer hepco, ABS, Budget, Chicago, Classic, HDPE Robust, Hepco &amp Becker, Solid, Vision
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,09*
€ 197,29*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,37*
€ 270,46*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,46*
€ 321,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,77*
€ 311,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,95*
€ 279,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,41*
€ 249,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 186,15*
€ 221,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,37*
€ 212,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hepco & Becker
3047668019
ab € 34,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.