|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE4-116169624 Herst.-Nr.: 05 5041 8019 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | HEPCO&BECKER BUDGET Werkzeugkoffer MADE IN GERMANY - Kofferserie Elektriker, Installateure und Monteure quer über den Globus nutzen schon den BUDGET Werkzeugkoffer. Der im Stammwerk Pirmasens in handwerklicher Tradition hergestellte Koffer 5041 überzeugt durch seine Qualität und vor allem durch seinen Preis! Qualität muss nicht immer teuer sein.
Der abschließbare Koffer, der auch gerne von Lehrlingen genutzt wird, steht entweder als klassischer Werkzeugkoffer in verschiedenen Größen zur Verfügung, als auch als Leerkoffer inkl. Schaumstoff, in dem man ohne Probleme auch Messgeräte sicher und platzsparend transportieren kann.
- 21 Einsteckfächer + 15 Gummibandschlaufen + 1 Dokumentenfach A4; - Einsatzschale mit 1 Längssteg und 3 Querstegen zum individuellen unterteilen + Abdecktafel mit 9 Einsteckfächern. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Innenmaße (B x T x H) | 1600 x 3100 x 4600 mm |  | Gewicht | 4200 g | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Metallisch |  | Anzahl von Fächern | 1 |  | Sperren | Ja |  | Tasche | Ja |  | Taschenanzahl | 30 Taschen |  | Griff(e) | Ja |  | Griffanzahl | 1 |  | Ursprungsland | Deutschland |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |