Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer ABS BASIC XL mit Rollen, 510 x 240 x 430 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeugkoffer ABS BASIC XL mit Rollen, 510 x 240 x 430 mm
Werkzeugkoffer ABS BASIC XL mit Rollen, 510 x 240 x 430 mm
stehend
Artikel-Nr.:
     415-hep0059708019
Hersteller:
     Hepco & Becker
Herst.-Nr.:
     59708019
EAN/GTIN:
     4042545102982
Datenblatt
Suchbegriffe:
Rollenkoffer
Rollkoffer
Trolley
Trolly

Werkzeugkoffer Basic 37 Liter XL 5970 mit Trolleyfunktion. Der passende Werkzeugkoffer für Handwerk-Starter! Der BASIC Werkzeugkoffer ist ein günstiger, jedoch qualitativ hochwertiger Einsteiger-Werkzeugkoffer, der für Deinen Anwenderbereich keine Wünsche offen lässt. Speziell für Auszubildende ist dieses Einsteigermodell hervorragend geeignet. Übersichtlich, sicher und ordentlich verpackt, kann der Einstieg ins Handwerker-Leben starten!

Produktbeschreibung:

  • Made in Germany
  • schlagfestes ABS-Material
  • umlaufender Stosskantenschutz
  • hochwertige Metallschlösser
  • abschließbar, inkl. Schlüssel
  • stabiler und gehärteter Aluminiumrahmen
  • ergonomischer Tragegriff
  • drei Metallscharniere am Boden
  • inkl.Tragegurt
  • getestet im PROFI-Dauereinsatz bis 20 kg

Ausstattung:

  • ABS-Einsatzschale inkl. Abdeckplatte mit Einsteckfächern
  • inklusive Zahlenschloss
  • Separates Dokumentenfach im Deckel
  • zweiseitige Werkzeugtafel mit Einsteckfächern
Weitere Informationen:
Breite:
240 mm
Farbe:
schwarz
Fassungsvermögen:
37 Liter
Gewicht:
7,6 kg
Höhe:
430 mm
Länge:
510 mm
Material:
HDPE
Typ:
Werkzeugkoffer
Weitere Suchbegriffe: Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, werkzeugkoffer ohne inhalt pc, rollenkoffer, pc werkzeugkoffer, ABS, Budget, Chicago, Classic, HDPE Robust, Hepco &amp Becker, Solid, Vision
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 149,99*
€ 183,78*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,21*
€ 183,80*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,55*
€ 198,64*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 154,88*
€ 233,74*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,74*
€ 278,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,91*
€ 271,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,65*
€ 245,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,27*
€ 215,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 161,13*
€ 191,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,88*
€ 184,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hepco & Becker
59208019
ab € 97,19*
Ähnlich
Hepco & Becker
50728019
ab € 182,85*
Ähnlich
Hepco & Becker
2050721919
ab € 105,49*
Ähnlich
Hepco & Becker
2050751919
ab € 143,62*
Ähnlich
Hepco & Becker
50768019
ab € 297,33*
Ähnlich
Hepco & Becker
51108019
ab € 150,01*
Ähnlich
Hepco & Becker
51828019
ab € 160,33*
Ähnlich
Hepco & Becker
2051101919
ab € 96,02*
Ähnlich
Hepco & Becker
1053228019
ab € 202,89*
Ähnlich
Hepco & Becker
2052121919
ab € 103,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.