Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer ABS BUDGET XL inkl. Zahlenschloss, 510 x 220 x 430 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugkoffer ABS BUDGET XL inkl. Zahlenschloss, 510 x 220 x 430 mm
Werkzeugkoffer ABS BUDGET XL inkl. Zahlenschloss, 510 x 220 x 430 mm
stehend
Artikel-Nr.:
     415-hep0050728019
Hersteller:
     Hepco & Becker
Herst.-Nr.:
     50728019
EAN/GTIN:
     4042545100469
Datenblatt
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer

Produktbeschreibung:

  • Made in Germany
  • schlagfestes ABS-Material
  • umlaufender Stosskantenschutz
  • hochwertige Metallschlösser
  • stabiler und gehärteter Aluminiumrahmen
  • ergonomischer Tragegriff
  • drei Metallscharniere
  • besonders stabile Deckelhalter
  • getestet im PROFI-Dauereinsatz bis 25 kg

Ausstattung:

  • 5381 Dokumententafel DIN A 4 mit 6 Einsteckfächern für Schreibgeräte, Visitenkarten etc.
  • 5366 Vorderseite: 11 Einsteckfächer, 6 Gummibandschlaufen / Rückseite: 33 Gummibandschlaufen
  • 5368 Einsatzschale mit 1 Längssteg und 3 Querstegen, Abdecktafel mit 11 Einsteckfächern und 5 Gummibandschlaufen
  • inkl. Zahlenschloss
Weitere Informationen:
Breite:
220 mm
Farbe:
schwarz
Fassungsvermögen:
34 Liter
Gewicht:
5,5 kg
Höhe:
430 mm
Länge:
510 mm
Material:
ABS
Typ:
Werkzeugkoffer
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, meisterkoffer kunststoff, lehrlingskoffer, werkzeugkoffer hepco, BASIC, BUDGET, CHICAGO-CASE, CLASSIC, EASY, FAVORIT, FUTURE, Hepco &amp Becker, Industriekoffer, Koffer, POLYTEX, ROBUST, SOLID, transportieren, verstauen, Werkzeug, Werkzeugtafeln, Werkzeugtaschen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 183,82*
€ 224,57*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,78*
€ 283,53*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,53*
€ 337,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,78*
€ 334,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,97*
€ 296,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,21*
€ 265,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 198,41*
€ 236,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,78*
€ 223,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hepco & Becker
3053668019
ab € 27,75*
Zubehör
Hepco & Becker
3053688019
ab € 37,03*
Zubehör
Hepco & Becker
3053818019
ab € 22,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.