| |
|
| Artikel-Nr.: 415-hep0050768019 Herst.-Nr.: 50768019 EAN/GTIN: 4042545104092 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Made in Germany
- schlagfestes ABS-Material
- umlaufender Stosskantenschutz
- hochwertige Metallschlösser
- stabiler und gehärteter Aluminiumrahmen
- ergonomischer Tragegriff
- drei Metallscharniere
- besonders stabile Deckelhalter
- getestet im PROFI-Dauereinsatz bis 25 kg
Ausstattung: - 5381 Dokumententafel DIN A 4 mit 6 Einsteckfächern für Schreibgeräte, Visitenkarten etc.
- WING 4902 58 Einsteckmöglichkeiten, Tiefe von 74 mm - auch für Werkzeuge mit breitem Griffvernietetes Band als Handgriff zum einfachen Entnehmen
- 5368 Einsatzschale mit 1 Längssteg und 3 Querstegen, Abdecktafel mit 11 Einsteckfächern und 5 Gummibandschlaufen
- inkl. Zahlenschloss
- mit abnehmbarem Rollensystem
Das abgebildete Werkzeug ist im Lieferumfang nicht enthalten. Weitere Informationen: | | Breite: | 240 mm | Farbe: | schwarz | Fassungsvermögen: | 37 Liter | Gewicht: | 9,5 kg | Höhe: | 430 mm | Länge: | 510 mm | Material: | ABS | Typ: | Werkzeugkoffer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, meisterkoffer kunststoff, lehrlingskoffer, werkzeugkoffer hepco, ABS, Budget, Chicago, Classic, HDPE Robust, Hepco & Becker, Solid, Vision |
| | |
| |