Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer ABS BASIC inkl. Zahlenschloss, 510 x 220 x 430 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugkoffer ABS BASIC inkl. Zahlenschloss, 510 x 220 x 430 mm
Werkzeugkoffer ABS BASIC inkl. Zahlenschloss, 510 x 220 x 430 mm
stehend
Artikel-Nr.:
     415-hep0059208019
Hersteller:
     Hepco & Becker
Herst.-Nr.:
     59208019
EAN/GTIN:
     4042545102975
Datenblatt
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer

Werkzeugkoffer Basic 34 Liter. L 5920. Der passende Werkzeugkoffer für Handwerk-Starter! Der BASIC Werkzeugkoffer ist ein günstiger, jedoch qualitativ hochwertiger Einsteiger-Werkzeugkoffer, der für Deinen Anwenderbereich keine Wünsche offen lässt. Speziell für Auszubildende ist dieses Einsteigermodell hervorragend geeignet. Übersichtlich, sicher und ordentlich verpackt, kann der Einstieg ins Handwerker-Leben starten!

Produktbeschreibung:

  • Made in Germany
  • schlagfestes ABS-Material
  • umlaufender Stosskantenschutz
  • hochwertige Metallschlösser
  • abschließbar, inkl. Schlüssel
  • stabiler und gehärteter Aluminiumrahmen
  • ergonomischer Tragegriff
  • drei Metallscharniere am Boden
  • inkl.Tragegurt
  • getestet im PROFI-Dauereinsatz bis 20 kg

Ausstattung:

  • ABS-Einsatzschale inkl. Abdeckplatte mit Einsteckfächern
  • inklusive Zahlenschloss
  • Separates Dokumentenfach im Deckel
  • zweiseitige Werkzeugtafel mit Einsteckfächern
Weitere Informationen:
Breite:
220 mm
Farbe:
schwarz
Fassungsvermögen:
34 Liter
Gewicht:
6,5 kg
Höhe:
430 mm
Länge:
510 mm
Material:
HDPE
Typ:
Werkzeugkoffer
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, meisterkoffer kunststoff, lehrlingskoffer, werkzeugkoffer hepco, ABS, Budget, Chicago, Classic, HDPE Robust, Hepco &amp Becker, Solid, Vision
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,72*
€ 129,18*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 109,88*
€ 135,31*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 97,67*
€ 150,16*
17 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 147,15*
€ 179,72*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,16*
€ 178,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,35*
€ 175,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,17*
€ 160,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,18*
€ 143,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 106,83*
€ 127,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,67*
€ 116,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hepco & Becker
00 5970 8019
ab € 149,59*
Ähnlich
Hepco & Becker
50728019
ab € 182,47*
Ähnlich
Hepco & Becker
2050721919
ab € 104,97*
Ähnlich
Hepco & Becker
2050751919
ab € 143,49*
Ähnlich
Hepco & Becker
50768019
ab € 296,73*
Ähnlich
Hepco & Becker
51108019
ab € 150,39*
Ähnlich
Hepco & Becker
51828019
ab € 161,49*
Ähnlich
Hepco & Becker
2051101919
ab € 95,98*
Ähnlich
Hepco & Becker
1053228019
ab € 203,50*
Ähnlich
Hepco & Becker
2052121919
ab € 103,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.