Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-hep0058508019 Herst.-Nr.: 58508019 EAN/GTIN: 4042545102418 |
| | |
|
| | |
| Techniker Werkzeugrucksack 5850 - die Alternative zum großen Werkzeugkoffer. Die aus Polyester 1680 D hergestellten Taschen überzeugen durch ihre Robustheit und den vielen Einsatzmöglichkeiten. Egal ob Lehrling oder im Profieinsatz - die Polytex Werkzeugtaschen erledigen hervorragend ihren Job! Produktbeschreibung: - hochreiß- und abriebfestes Gewebematerial
- modernes Design
- vielseitige EInsatzmöglichkeiten
- extrem geringes Gewicht
- robuste Reißverschlüsse aus dem Outdoorbereich
- intelligente Detaillösungen
- getestet im PROFI Dauereinsatz bis 15 kg
Ausstattung: - 2 Vortaschen
- untere Vortasche mit Reißverschluss für Dokumente, mit 2 großen und 4 kleinen Einsteckfächern,
- obere Vortasche mit Reißverschluss für Kleinwerkzeug, mit 10 Gummibandschlaufen und 2 Einsteckfächern,
- Hauptfach: Dokumenteneinschub, 2 Klettverschlüsse zum Fixieren von Laptop oder Din-A4-Ordner, großer Werkzeugbereich (ausklappbar) mit 16 Einsteckfächern, 12 Gummibandschlaufen und Kleinteiletasche, 2 Seitentaschen
Weitere Informationen: | | Breite: | 350 mm | Farbe: | schwarz | Fassungsvermögen: | 31 Liter | Gewicht: | 2,5 kg | Höhe: | 210 mm | Länge: | 420 mm | Material: | Polytex | Typ: | Werkzeugrucksack |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Montage-Rucksack, Techniker-Rucksack, Werkzeug-Rucksack, Werkzeugrucksack, montage rucksack, Hepco & Becker, Installateurtasche, Kombitasche, Rolltasche, Rucksack, Universaltasche, Werkzeugtasche |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 60,87* | € 78,57* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,01* | € 78,65* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,36* | € 80,37* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 56,18* | € 89,84* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 73,37* | € 94,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|