Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 610-WA.0058508019 Herst.-Nr.: WA.0058508019 EAN/GTIN: 4042545102418 |
| |
|
| | |
| Werkzeug Rucksack für Techniker aus Polytex (Nylon) AKTIONSPREIS 2017 ** Werkzeugkoffer ist ohne Werkzeuginhalt ** Artikel-Nr.: WA.00 5850 8019 - Techniker-Werkzeug-Rucksack
- Hochreiß- und abriebfestes Gewebematerial
- Extrem geringes Gewicht
- Intelligente Detaillösungen
- Robuste Reißverschlüsse aus dem Outdoorbereich
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Getestet im Dauereinsatz bis 15 kg
- Polytex entspricht 100% Nylon
Ausstattung: - 2 Vortaschen
- untere Vortasche mit Reißverschluß für Dokumente, mit 2 großen und 4 kleinen Einsteckfächern
- obere Vortasche mit Reißverschluß für Kleinwerkzeug, mit 10 Gummibandschlaufen und 2 EInsteckfächern
- Hauptfach: Dokumenteneinschub, 2 Klettverschlüsse zum Fixieren von Laptop oder Ordner
- großer Werkzeugbereich mit 16 Einsteckfächern
- 12 Gummibandschlaufen und Kleinteiletasche
- 2 Seitentaschen
Innenmaße: 420 x 350 x 210 mm Material: Polytex Gewicht: 2,3 kg Getestet bis 15 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Montage-Rucksack, Techniker-Rucksack, Werkzeug-Rucksack, Werkzeugrucksack, hepco & becker werkzeugrucksack, montage rucksack, werkzeugrucksack nylon, WA.0058508019, 0058508019, Techniker, Werkzeug, Rucksack |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 60,85* | € 78,21* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,79* | € 78,24* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,12* | € 79,83* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 55,94* | € 89,12* | | | | Lager 610 | | | | | | € 8,90* | ab € 73,16* | € 93,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 610 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 610 | | Versand: Lager 610 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 8,90* | | ab € 150,00* | € 12,50* | | ab € 700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|