Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachziegelbohrer Rooftile Expert 5 x 85 mm, 11er Multipack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dachziegelbohrer Rooftile Expert 5 x 85 mm, 11er Multipack
Dachziegelbohrer Rooftile Expert 5 x 85 mm, 11er Multipack
Dachziegelbohrer Rooftile Expert - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-heller30575
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     30575
EAN/GTIN:
     4010159305754
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
fliesenbohrer heller
fliesenbohrer

Produktbeschreibung:

  • diamantgeschliffene Wolfram-Titan Hartmetallspitze zur Bearbeitung von glasierten Dachziegeln, Keramik und Feinsteinzeug bis Oberflächen Ritzhärte 9
  • patentierter, selbstklemmender Rotastop Aufnahmeschaft (bis Ø12mm) verhindert Durchrutschen im Bohrfutter
  • spiralisierter Bohrkörper fördert Bohrmehl auch bei größeren Materialstärken sicher aus dem Bohrloch
  • bester Korrosionsschutz durch brünierte Oberfläche
  • Heller Tipp: mit geringer Drehzahl und hohem Druck bohren
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
50 mm
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
5 mm
Einsatzzweck:
Ziegel
Länge:
85 mm
Schaftform:
angefast
Typ:
Fliesenbohrer
Weitere Suchbegriffe: fliesenbohrer 5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 11 Stück (ab € 2,76728* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,04*
€ 53,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,58*
€ 53,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,68*
€ 48,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,70*
€ 46,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,50*
€ 42,25
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,44*
€ 36,22
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21251 9
ab € 22,96*
Ähnlich
Heller
31001
ab € 29,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.