Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachziegelbohrer Rooftile Expert 4 x 75 mm, 11er Multipack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Dachziegelbohrer Rooftile Expert 4 x 75 mm, 11er Multipack
Dachziegelbohrer Rooftile Expert 4 x 75 mm, 11er Multipack
Dachziegelbohrer Rooftile Expert - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-heller31001
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     31001
EAN/GTIN:
     4010159310017
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
fliesenbohrer heller
fliesenbohrer

Produktbeschreibung:

  • diamantgeschliffene Wolfram-Titan Hartmetallspitze zur Bearbeitung von glasierten Dachziegeln, Keramik und Feinsteinzeug bis Oberflächen Ritzhärte 9
  • patentierter, selbstklemmender Rotastop Aufnahmeschaft (bis Ø12mm) verhindert Durchrutschen im Bohrfutter
  • spiralisierter Bohrkörper fördert Bohrmehl auch bei größeren Materialstärken sicher aus dem Bohrloch
  • bester Korrosionsschutz durch brünierte Oberfläche
  • Heller Tipp: mit geringer Drehzahl und hohem Druck bohren
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
40 mm
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
4 mm
Einsatzzweck:
Ziegel
Länge:
75 mm
Schaftform:
angefast
Typ:
Fliesenbohrer
Weitere Suchbegriffe: fliesenbohrer 4mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 11 Stück (ab € 2,65364* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,41*
€ 51,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,94*
€ 51,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,17*
€ 46,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,30*
€ 44,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,18*
€ 40,67
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,19*
€ 34,74
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21251 9
ab € 22,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.