Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachziegelbohrer Rooftile Expert 14 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachziegelbohrer Rooftile Expert 14 x 150 mm
Dachziegelbohrer Rooftile Expert 14 x 150 mm
Dachziegelbohrer Rooftile Expert - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-heller29900
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     29900
EAN/GTIN:
     4010159299008
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
fliesenbohrer heller
fliesenbohrer

Produktbeschreibung:

  • diamantgeschliffene Wolfram-Titan Hartmetallspitze zur Bearbeitung von glasierten Dachziegeln, Keramik und Feinsteinzeug bis Oberflächen Ritzhärte 9
  • patentierter, selbstklemmender Rotastop Aufnahmeschaft (bis Ø12mm) verhindert Durchrutschen im Bohrfutter
  • spiralisierter Bohrkörper fördert Bohrmehl auch bei größeren Materialstärken sicher aus dem Bohrloch
  • bester Korrosionsschutz durch brünierte Oberfläche
  • Heller Tipp: mit geringer Drehzahl und hohem Druck bohren
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
90 mm
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
14 mm
Einsatzzweck:
Ziegel
Länge:
150 mm
Schaftform:
rund
Typ:
Fliesenbohrer
Weitere Suchbegriffe: fliesenbohrer 14mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,86*
€ 13,30*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 8,27*
€ 13,32*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 10,68*
€ 16,12*
€ 3,50*
ab € 24,20*
€ 33,73*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21251 9
ab € 22,96*
Ähnlich
Heller
29894
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.