Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller Rooftile Expert Dachziegelbohrer 29900 Dachziegelbohrer 14 mm Gesamtlänge 150 mm Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2454802-BP
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     29900
EAN/GTIN:
     4010159299008
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
fliesenbohrer heller
fliesenbohrer
Heller Rooftile Expert Dachziegelbohrer 29900 Dachziegelbohrer 14 mm Gesamtlänge 150 mm Zylinderschaft 1 St.

Heller Tools Rooftile Expert Dachziegelbohrer, Rundschaft, Ø 14 x 90/150 mm

Der Heller Rooftile Expert ist der Bohrer der Wahl, wenn es um das anspruchsvolle Bohren in härteste Materialien wie Keramik und Dachziegel geht. Seine diamantgeschliffene Wolfram-Titan-Hartmetallspitze zur Bearbeitung von glasierten Dachziegeln, Feinsteinzeug und mehr ist einsetzbar bis Oberflächen Ritzhärte 9. Dabei verhindert der patentierte Rotastop Aufnahmeschaft ein Durchrutschen des Bohrers beim Arbeiten. Zusätzlich bietet die brünierte Oberfläche des Rooftile Expert einen optimalen Korrosionsschutz.

Ausstattung:
14 X 90X150 mm

Technische Daten:
Arbeits-Länge: 90 mm · Bohrloch-Durchmesser: 14 mm · Gesamtlänge: 150 mm · Schaftdurchmesser: 12 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Heller
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Zylinderschaft
Bohrloch-Durchmesser:
14 mm
Arbeits-Länge:
90 mm
Schaftdurchmesser:
12 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Produkt-Art:
Dachziegelbohrer
Weitere Suchbegriffe: fliesenbohrer 14mm, Heller, 29900, Rooftile Expert Dachziegelbohrer, Gesteinsbohrer, Steinbohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,91*
€ 13,13*
21 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 8,24*
€ 13,15*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 10,70*
€ 15,90*
€ 3,50*
ab € 29,37*
€ 39,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21251 9
ab € 23,09*
Ähnlich
Heller
29894
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.