Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allmat Mehrzweck-Lochsäge 68 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allmat Mehrzweck-Lochsäge 68 x 100 mm
Allmat Mehrzweck-Lochsäge 68 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller25951
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     25951
EAN/GTIN:
     4010159259514
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
68mm hartmetall lochsäge
lochsäge 68mm

Produktbeschreibung:

  • für alle Gewerke optimal: versenkt Dosen & Rohre blitzschnell
  • universeller Einsatz in einer Vielzahl an Werkstoffen
  • lange Lebensdauer durch nachschärfbare Hartmetall-Schneiden
  • exakte Positionierung beim Anbohren über Zentrierbohrer
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
65 mm
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
68 mm
Einsatzzweck:
Universal
Länge:
100 mm
Typ:
Lochsäge
Weitere Suchbegriffe: lochsäge
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
1
€ 4,90*
ab € 21,53*
€ 29,18*
2 Tage
21
1
€ 7,90*
ab € 21,84*
€ 29,41*
6 Tage
21
1
€ 4,30*
ab € 21,87*
€ 29,80*
5 Tage
17
1
€ 4,79*
ab € 21,76*
€ 30,20*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 33,94*
€ 49,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
26071 8
ab € 28,94*
Ähnlich
Heller
26632 1
ab € 7,53*
Ähnlich
Heller
25945 3
ab € 13,57*
Ähnlich
Heller
25950 7
ab € 21,59*
Ähnlich
Heller
25953 8
ab € 26,71*
Ähnlich
Heller
11903
ab € 5,85*
Ähnlich
Heller
25988
ab € 23,83*
Ähnlich
Heller
25952
ab € 28,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.