Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 25953 8 Lochsäge 82 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-824545-BP
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     25953 8
EAN/GTIN:
     4010159259538
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
hartmetall lochsäge
lochsäge
Heller 25953 8 Lochsäge 82 mm 1 St.

AllMAT Mehrzweck-Lochsäge 3725

Unverzichtbar für alle Installationen.

Ausstattung:
Für alle Gewerke optimal: Versenkt Dosen & Rohre blitzschnell · Universeller Einsatz in einer Vielzahl an Werkstoffen · Lange Lebensdauer durch nachschärfbare Hartmetall-Schneiden · Exakte Positionierung beim Anbohren über Zentrierbohrer.

Technische Daten:
Arbeits-Länge: 65 mm · Bohrloch-Durchmesser: 82 mm · Material (Bohrer): Hartmetall · Material-Eignung: Holz,Stein,Mauerwerk · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Weitere technische Daten: Bohrtiefe max.: 65 mm · Schnitt-Tiefe max.: 65 mm

Systemvoraussetzungen:
Sie benötigen zusätzlich einen Aufnahmeschaft 6-Kant Best.-Nr. 82 45 48 oder SDS-plus Best.-Nr. 82 45 49 sowie einen Zentrierbohrer Best.-Nr. 82 45 47.

Hinweis:
YTONG® ist eine eingetragene Marke der Xella GmbH.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Marke:
Heller
Material (Bohrer):
Hartmetall
Material-Eignung:
Holz | Stein | Mauerwerk
Bohrloch-Durchmesser:
82 mm
Arbeits-Länge:
65 mm
Produkt-Art:
Lochsäge
Weitere Suchbegriffe: lochsäge 82 mm, 4010159259538, Heller, 25953 8, Mehrzweck-Lochsäge, bohraufsätze
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
€ 4,90*
ab € 26,79*
€ 33,11*
5 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 28,08*
€ 34,64*
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 27,97*
€ 34,68*
5 Tage
6
1
€ 4,30*
ab € 28,08*
€ 35,27*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 53,45*
€ 64,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,77*
€ 69,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heller
25959 0
ab € 6,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.