| |
|
| Artikel-Nr.: 415-heller23374 Herst.-Nr.: 23374 EAN/GTIN: 4010159233743 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für das Entfernen von Fliesen
- lange Standzeiten dank verschleißarmem Werkzeugstahl und speziellem Härteverfahren
- stabile, nachschleifbare Konstruktion
Weitere Informationen: | | Einsteckende Typ: | SDS-plus | Länge: | 250 mm | Schneidenbreite: | 40 mm | Typ: | Fliesenmeißel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spatmeißel SDS, fliesenmeißel sds, abtragen, Flachmeißel, Fliesenmeißel, Fugenmeißel, Heller, Hohlmeißel, Meißel, SDS-plus, Spitzmeißel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | 5 | | € 6,95* | ab € 18,018* | € 25,07* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 9,45* | ab € 18,42* | € 25,67* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 36,38* | € 47,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 125,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|