Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 22885 5 Flachmeißel 20mm Gesamtlänge 250mm Schaft-Einstecksystem 5St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Heller
Heller
Artikel-Nr.:
     1039H-940910292235
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     22885 5
EAN/GTIN:
     4010159228855
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
flachmeißel sds 250 mm
flachmeißel sds
Heller 22885 5 Flachmeißel 20mm Gesamtlänge 250mm Schaft-Einstecksystem 5St.

Zum Verlegen von Leitungen sowie fu?r sämtliche Meißel- / Abbrucharbeiten sowie Durchbru?che.

Kategorie: Flachmeißel
Meißelbreite: 20 mm
Gesamtlänge: 250 mm
Aufnahme: SDS-Plus
Gewicht: 1266.3 g
Inhalt: 5 St.
Länge (Tiefe): 250 mm
Produkt-Art: Flachmeißel
Breite: 20 mm
Hersteller-Nr.: 228855
EAN: 4010159228855

Lieferumfang:

5 Stück.

Weitere Suchbegriffe: flachmeißel sds plus, Heller, 22885 5, Meissel
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,95*
ab € 45,38*
€ 66,22*
Lager 1039
15
pro Paket
Frei Haus
ab € 91,96*
€ 113,84*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 113,84*
€ 135,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 113,19*
€ 134,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 108,31*
€ 128,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 105,94*
€ 126,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 95,93*
€ 114,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 91,96*
€ 109,43
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 18,392* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
22884 8
ab € 45,53*
Ähnlich
Heller
22886 2
ab € 30,93*
Ähnlich
Heller
23368 2
ab € 47,69*
Ähnlich
Heller
23372 9
ab € 73,80*
Ähnlich
Heller
23373 6
ab € 82,35*
Ähnlich
Heller
23374 3
ab € 18,128*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.