Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 23372 9 Hohlmeißel 22mm Gesamtlänge 250mm Schaft-Einstecksystem 5St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Heller
Heller
Artikel-Nr.:
     1039H-940910292233
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     23372 9
EAN/GTIN:
     4010159233729
Suchbegriffe:
Hohlmeißel
Hohlmeißel SDS
hohlmeißel sds plus
hohlmeißel
Heller 23372 9 Hohlmeißel 22mm Gesamtlänge 250mm Schaft-Einstecksystem 5St.

Zum Verlegen von Leitungen sowie fu?r sämtliche Meißel- / Abbrucharbeiten sowie Durchbru?che.

Kategorie: Hohlmeißel
Meißelbreite: 22 mm
Gesamtlänge: 250 mm
Aufnahme: SDS-Plus
Gewicht: 1410.4 g
Inhalt: 5 St.
Breite: 22 mm
Länge (Tiefe): 250 mm
Produkt-Art: Hohlmeißel
Hersteller-Nr.: 233729
EAN: 4010159233729

Lieferumfang:

5 Stück.

Weitere Suchbegriffe: Heller, 23372 9, Meissel
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,95*
ab € 73,80*
€ 102,75*
Lager 1039
5
pro Paket
Frei Haus
ab € 141,53*
€ 173,81*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 173,81*
€ 206,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 172,06*
€ 204,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 164,97*
€ 196,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 153,63*
€ 182,82
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 141,53*
€ 168,42
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 28,306* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
22884 8
ab € 45,53*
Ähnlich
Heller
22885 5
ab € 45,38*
Ähnlich
Heller
22886 2
ab € 30,93*
Ähnlich
Heller
23368 2
ab € 47,69*
Ähnlich
Heller
23373 6
ab € 82,35*
Ähnlich
Heller
23374 3
ab € 18,128*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.