Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-heller23024 Herst.-Nr.: 23024 EAN/GTIN: 4010159230247 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - ideal für Bohrungen in legierte und unlegierten Stähle
- Präzisionsschliff gemäß DIN 338 RN für eine hervorragende Maßgenauigkeit der Bohrung
- Kreuzanschliff und 135° Spitzenwinkel für eine optimale Zentrierung beim Anbohren
- hohe Rundlaufgenauigkeit gemäß DIN 1414
- im Quadropack
Weitere Informationen: | | Arbeitslänge: | 5 mm | Ausführung: | HSS-G | Durchmesser: | 0,4 mm | Einsatzzweck: | Stahl | Länge: | 20 mm | Norm DIN: | DIN 388 | Schaftform: | rund | Typ: | Metallbohrer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 7,82* | € 10,13* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | pro Packung | € 19,95* | ab € 7,73* | € 12,28* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 8,54* | € 12,72* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 9,20* | € 12,86* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 20,17* | € 27,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,773* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|