Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C75797 Herst.-Nr.: 23024 7 EAN/GTIN: 4010159230247 |
| |
|
| | |
| Lieferumfang: 10 Stück.
Weitere Informationen: | | Ø: | 0.4 mm | Länge: | 20 mm | Gewicht: | 2.1 g | Durchmesser: | 0.4 mm | DIN-Norm: | DIN 338 | Gesamtlänge: | 20 mm | Material-Eigenschaft: | rollgewalzt | Aufnahme: | Zylinderschaft | Material: | HSS | Schaft-Ø: | 0.4 mm | Material-Eignung: | Metall + Buntmetalle + Kunststoff | Bohrloch-Ø: | 0.4 mm | Arbeitslänge: | 5 mm | Produkt-Art: | Metall-Spiralbohrer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 7,82* | € 10,13* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 7,58* | € 11,18* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 19,95* | ab € 7,73* | € 12,28* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 8,54* | € 12,72* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 20,17* | € 27,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,758* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|