Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-heller22349 Herst.-Nr.: 22349 EAN/GTIN: 4010159223492 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für Bohrungen in Bleche, Eisen, Gusseisen, Buntmetall und Stahl
- extra lang für große Lochtiefen, z. B. bei Bohrungen durch Bohrbuchsen
- Präzisionsschliff von Nuten und Durchmesser für hervorragende Zentrierung
- verstärkter Kern – dadurch besonders bruchsicher
Weitere Informationen: | | Arbeitslänge: | 45 mm | Ausführung: | HSS-G | Durchmesser: | 1,5 mm | Einsatzzweck: | Stahl | Länge: | 70 mm | Schaftform: | rund | Typ: | Metallbohrer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 5,45* | ab € 9,15* | € 11,89* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 19,95* | ab € 9,05* | € 14,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|